GIUBBOTTO DA LAVORO 860637

Giacca 2 in 1 EOLE'R

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:860637
Rubix:170000000538399
EAN:3660338154584
GIUBBOTTO DA LAVORO 860637
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzam
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860637


Norma: EN ISO 20471

Giubbotto con maniche amovibili in tessuto Oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano 200 g/m2. Colori bicolore giallo o arancione e blu ad alta visibilità EN ISO 20471. Fodera corpo: pile. Fodera maniche: imbottitura 100% poliestere. Retroriflettente: fascia in RETHIOTEX® da 5 cm cucita.

Punti di forza

Cuciture completamente sigillate
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzam
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Grammatura200 g/m²
Materialetessuto oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano
60,10 IVA esclusa
/ Unità
73,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Grandezza