GIACCA DA LAVORO 867638

Giacca HV softshell G-VISION 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:867638
Rubix:999180200040366
EAN:3660338215933
GIACCA DA LAVORO 867638
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA DA LAVORO 867638


EN ISO 20471

Giacca Softshell. Maniche a giro.
Interno: pile grigio 100% poliestere.
Chiusura centrale con cerniera con cursore semplice reversibile sotto la patta.
Collo alla coreana profilato con sbieco nero.
Bordo delle maniche profilato con sbieco nero, con linguette di chiusura dotate di automatici.
Linguette di fissaggio nel collo e sui polsi per inserimento nel parka/giacca da pioggia G VISION 2.
Bordo inferiore della giacca profilato con sbieco nero. Tessuto:
Softshell stretch, interno in pile. Peso: +/- 310 g/m².
Tessuto rifrangente:
Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).

Punti di forza

Può adattarsi al parka/giacca da pioggia G-VISION 2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Grammatura310 g/m²
Materialepoliestere
56,08 IVA esclusa
/ Unità
68,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza