PARKA HI-VIS G-VISION 2 GIALLO/BLU TG.S 884399

GIACCA G-VISION 2 2 in 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:884399
Rubix:999200605001629
EAN:3660338378256
PARKA HI-VIS G-VISION 2 GIALLO/BLU TG.S 884399
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzas
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARKA HI-VIS G-VISION 2 GIALLO/BLU TG.S 884399


Maniche staccabili con chiusura a zip.

Punti di forza

Tessuto:
Tessuto Oxford 300D 100% poliestere rivestito in poliuretano. Peso: 185 g/mq.
Fodera imbottita nera in 100% poliestere. Peso: 150 g/mq.► Tessuto retroriflettente:
Tessuto retroriflettente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (secondo la norma ISO 6330 4N).

Applicazioni

CONSERVAZIONE

Deve essere conservato nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole.PULIZIA

La pulizia si effettua con un lavaggio a 40°C.Non sono ammessi la clorazione, la stiratura, il lavaggio a secco e l'asciugatura a tamburo.

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzas
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Grammatura185 g/m²
Materiale100% poliestere con rivestimento in poliuretano
31,83 IVA esclusa
/ Unità
38,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza