GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS YELLOW S778YER # M

S778 - Giacca FR antistatica Bizflame Rain Hi-Vis

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:S778YERM
Rubix:999220801017923
EAN:5036108143474
GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS YELLOW S778YER # M

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS YELLOW S778YER # M


Il tessuto impermeabile trattato antifiamma impedisce la penetrazione dell'acqua. Completamente foderato e imbottito per trattenere il calore e aumentarlo. Tasca interna sul petto. L'apertura frontale a tempesta protegge dalle intemperie. Polsini a coste per un maggiore comfort. Antistatico. Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per evitare la penetrazione dell'acqua. Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo e mantenere il corpo fresco, asciutto e confortevole. Nastro riflettente antifiamma premium cucito. 4 tasche per un'ampia conservazione. Tasca per il telefono. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità. Passante per radio per agganciare facilmente una radio. Zip frontale a due vie in plastica sagomata per un accesso facile e veloce. Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204713
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% modacrilico (imbottitura);100% cotone (fodera)
135,83 IVA esclusa
/ Unità
165,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione