PARKA HI-VIS G-VISION 2 ARANCIONE/BLU TG.L 884407

GIACCA G-VISION 2 2 in 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:884407
Rubix:999200605001637
EAN:3660338378331
PARKA HI-VIS G-VISION 2 ARANCIONE/BLU TG.L 884407
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzal
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARKA HI-VIS G-VISION 2 ARANCIONE/BLU TG.L 884407


Maniche staccabili con chiusura a zip.

Punti di forza

Tessuto:
Tessuto Oxford 300D 100% poliestere rivestito in poliuretano. Peso: 185 g/mq.
Fodera imbottita nera in 100% poliestere. Peso: 150 g/mq.► Tessuto retroriflettente:
Tessuto retroriflettente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (secondo la norma ISO 6330 4N).

Applicazioni

CONSERVAZIONE

Deve essere conservato nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole.PULIZIA

La pulizia si effettua con un lavaggio a 40°C.Non sono ammessi la clorazione, la stiratura, il lavaggio a secco e l'asciugatura a tamburo.

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzal
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Grammatura185 g/m²
Materiale100% poliestere con rivestimento in poliuretano
31,83 IVA esclusa
/ Unità
38,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza