PILE BICOLORE HI-VIS YELLOW/NAVY F301YNR # M

PORTWEST GILET IN PILE F301 HI-VIS GIALLO/MARINO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:F301YNRM
Rubix:999220801006915
EAN:5036108143757
PILE BICOLORE HI-VIS YELLOW/NAVY F301YNR # M
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PILE BICOLORE HI-VIS YELLOW/NAVY F301YNR # M


La giacca in pile riflettente Portwest F301 è di colore arancione e presenta strisce riflettenti sia sul busto che sulle braccia. Sul fondo delle maniche e del busto di questa giacca da lavoro è presente una striscia di colore blu navy. È un modello classico con una vestibilità ampia.

Questa giacca in pile ha una finitura anti-pill per preservare il più possibile l'aspetto della giacca. Il materiale è un tessuto in pile Anti Pill con protezione UV UPF50+, che blocca il 98% dei raggi UV. Le strisce riflettenti aiutano a essere visibili in condizioni di scarsa luminosità. La giacca riflettente è dotata di 3 comode tasche portaoggetti e ha una chiusura frontale con cerniera. L'esterno è realizzato in 100% poliestere con finitura in pile anti-pilling da 300 grammi. La fodera del corpo è in rete di poliestere al 100% e la manica è in taffetà di poliestere al 100%. Entrambi si basano su un peso del tessuto di 60 grammi.

La giacca non deve essere messa in asciugatrice e deve essere lavata in lavatrice a un massimo di 40 gradi Celsius.

brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Grammatura300 g/m²
Materiale100% poliestere, pile con finitura anti-pill
41,65 IVA esclusa
/ Unità
50,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza