GIUBBOTTO DA LAVORO 860634

Giacca 2 in 1 EOLE'R

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:860634
Rubix:170000000538397
EAN:3660338154560
GIUBBOTTO DA LAVORO 860634
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Grandezza2xl
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860634


Norma: EN ISO 20471

Giubbotto con maniche amovibili in tessuto Oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano 200 g/m2. Colori bicolore giallo o arancione e blu ad alta visibilità EN ISO 20471. Fodera corpo: pile. Fodera maniche: imbottitura 100% poliestere. Retroriflettente: fascia in RETHIOTEX® da 5 cm cucita.

Punti di forza

Cuciture completamente sigillate
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezza2xl
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Grammatura200 g/m²
Materialetessuto oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,10 IVA esclusa
/ Unità
73,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (10)