GIUBBOTTO DA LAVORO 860627

Giacca softshell street'r 2 in 1 (giacca + gilet)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:860627
Rubix:170000000538391
EAN:3660338154508
GIUBBOTTO DA LAVORO 860627
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860627


Giacca Softshell morbida e leggera. La membrana idrorepellente e traspirante integrata nel tessuto rende questo gilet una giacca antivento impermeabile e traspirante. Maniche rimovibili. Collo con zip. Protezione renale posteriore.
Tessuto Softshell laminato a 3 strati. 2 tasche inferiori con cerniera, tasca sul petto, tasca interna..
Membrana esterna 100% poliestere TPU (3000/3000).
Interno 100% poliestere..
RETHIOTEX®, fascia termo-trasferibile con microsfere,.
Conforme alla norma ISO 20471. Standard: EN ISO 20471
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Materiale100% poliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,60 IVA esclusa
/ Unità
93,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (12)