GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 ORANGE/NAVY M PJ50ONR # M
Giacca da pilota
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:PJ50ONRM
Rubix:999220711034766
EAN:5036108204434

Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 ORANGE/NAVY M PJ50ONR # M
Questa giacca, che offre una protezione versatile e confortevole, è adatta a diversi ambienti di lavoro. La fodera e il colletto in pelliccia staccabili, in combinazione con le maniche con zip, ne fanno un capo estremamente adattabile.
Punti di forza
-Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
Colletto di pelliccia staccabile
7 tasche per un ampio spazio di archiviazione
Polsini e orlo lavorati a maglia
Maniche staccabili, fodera di pelliccia e colletto di pelliccia offrono opzioni multi-way per chi lo indossa
La giacca può essere indossata in tre modi per un uso multiplo
La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
Zip a due vie per un accesso rapido e facile
Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
Colletto di pelliccia staccabile
7 tasche per un ampio spazio di archiviazione
Polsini e orlo lavorati a maglia
Maniche staccabili, fodera di pelliccia e colletto di pelliccia offrono opzioni multi-way per chi lo indossa
La giacca può essere indossata in tre modi per un uso multiplo
La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
Zip a due vie per un accesso rapido e facile
Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | blu navy |
| Materiale | 55% cotone, 45% poliestere (tessuto esterno); 100% poliestere (tessuto di rivestimento, tessuto di riempimento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione