GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 YELLOW/NAVY PJ50YNR # L

Giacca Pilot Hi-Vis 3 in-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Portwest:PJ50YNRL
Rubix:999220801011406
EAN:5036108204359
GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 YELLOW/NAVY PJ50YNR # L
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 YELLOW/NAVY PJ50YNR # L


Offrendo una protezione versatile e confortevole, questa giacca è adatta a una varietà di ambienti di lavoro. Tessuto di qualità, lavorazione superba e funzionalità senza rivali sono lo standard. la fodera e il collo in pelliccia staccabili in combinazione con le maniche staccabili con cerniera assicurano che questo sia un capo estremamente adattabile.

Punti di forza

•CE certified
Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
Reflective tape for increased visibility
9 pockets for ample storage
Phone pocket
Detachable sleeves, fur liner and fur collar provide multi-way options for the wearer
D-ring for keys or ID cards
Knitted cuffs and hem
Fur lined for added warmth and comfort
Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204713
Materiale principalecotone
Colore secondarioblu navy
Materialecotone/poliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,52 IVA esclusa
/ Unità
57,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione