TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V 880444
Cacciavite pozidriv da 1.000 V isolato Vde
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:7770667
Roebuck:880444
Rubix:999191000050808
EAN:3660338338496
Documenti
Dettagli del prodotto : TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V 880444
Norma: Certificazione ISO 8764/IEC 60900 VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1.000 V CA Lama in acciaio al vanadio cromo temprato con finitura nera.
Impugnatura ergonomica multicomponente con protezione antiscivolo.
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1.000 V CA Lama in acciaio al vanadio cromo temprato con finitura nera.
Impugnatura ergonomica multicomponente con protezione antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | pz2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore