4440 4440 CAMICE TIPO 5/6 ZIPPER BIANCO TAGLIA L 7000089710

Camice da laboratorio 3M™ 4440 monouso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4440 L
Rubix:999190300023594
Produttore:7000089710
EAN:4046719402687
4440 4440 CAMICE TIPO 5/6 ZIPPER BIANCO TAGLIA L 7000089710

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Colorebianco
Materiale principalelaminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4440 4440 CAMICE TIPO 5/6 ZIPPER BIANCO TAGLIA L 7000089710


Versatilità e utilità. Progettati per la massima versatilità, questi camici da laboratorio offrono agli utilizzatori la comodità necessaria per lavorare in modo ottimale. Un camice da laboratorio monouso consente di sostituire gli indumenti di sicurezza critici in modo rapido e semplice in base all'attività specifica da svolgere. Ambiente lavorativo sereno. Meno distrazioni significa meno errori e meno possibilità di infortuni sul lavoro. La nostra tuta è caratterizzata da materiale laminato leggero che aiuta a mantenere i lavoratori a proprio agio sul lavoro. Comfort totale. I nostri camici da laboratorio monouso combinano facilità di utilizzo e comfort senza sacrificare la sicurezza. Grazie ai polsini elastici in maglia e alla comoda chiusura con cerniera, il nostro camice da laboratorio è facile da indossare e da togliere e offre comoda vestibilità.
Il camice da laboratorio 3M™ 4440 offre una barriera generale contro le sostanze non pericolose e gli schizzi di liquidi ed è ideale per applicazioni non gravose. Il camice da laboratorio è realizzato con lo stesso materiale laminato delle tute protettive 3M™ 4535, tipo 5/6.

Punti di forza

Categoria 1. Il camice da laboratorio è realizzato in materiale leggero e traspirante, ideale per applicazioni non gravose;Trattamento antistatico;Sistema di fissaggio a cerniera frontale;Polsini in maglia per una vestibilità sicura e morbida;Protezione da sostanze generiche non pericolose

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Colorebianco
Materiale principalelaminato
Materialelaminati
Confezione50
6,47 IVA esclusa
/ Unità
7,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza