CAPPUCCIO DI RICAMBIO CON CUCITURE SIGILLATE E COLLO INTERNOVERSAFLO, S-805-5 7100079873

Cappucci 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:UU003722525
Rubix:999220603000862
Produttore:7100079873
CAPPUCCIO DI RICAMBIO CON CUCITURE SIGILLATE E COLLO INTERNOVERSAFLO, S-805-5 7100079873
Riepilogo info tecniche
Coloregrigio
Grandezzataglia unica
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CAPPUCCIO DI RICAMBIO CON CUCITURE SIGILLATE E COLLO INTERNOVERSAFLO, S-805-5 7100079873


Proteggi la testa, il viso e gli occhi dagli schizzi di sostanze chimiche liquide con il cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800. Ideale anche per proteggere il viso e gli occhi da polvere e particelle volanti a bassa energia.

Il nostro cappuccio è realizzato in tessuto chimicamente resistente con cuciture a tenuta stagna per garantire una maggiore protezione. È pronto per l'uso appena estratto dalla confezione e i componenti possono essere separati per facilitarne lo smaltimento.

Questo cappuccio è dotato di una sospensione interna riutilizzabile per la testa. Pertanto è una soluzione molto conveniente nel caso di applicazioni ad alto tasso di smaltimento, poiché richiede solo la sostituzione solo del cappuccio in tessuto una volta che si è sporcato. È veloce da montare e dispone di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chi lo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze.

È approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.
Il cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800 è specificamente sviluppato per ambienti con schizzi di sostanze chimiche liquide. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

Punti di forza

Copricappuccio sostituibile sviluppato per la protezione da schizzi di sostanze chimiche liquide.;Protegge gli occhi e il viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F);Realizzato in tessuto chimicamente resistente con cuciture a tenuta stagna;La sospensione interna riutilizzabile per la testa di qualità premium può essere una soluzione economica per ambienti ad alto tasso di smaltimento e presenta un collare interno per un maggiore comfort dell'utilizzatore;Il controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno consente di variare facilmente il flusso d'aria;Approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ S-Series Hood Assembly, Single Size, S-855E

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzataglia unica
Materiale principalepolietilene
Materialepolipropilene spunbond con pellicola barriera multistrato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
181,25 IVA esclusa
/ Unità
221,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione