CAPPUCCIO (ART. 16 91 00) 7100003083

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:169100
Rubix:999220804031848
Produttore:7100003083
EAN:7319571691009
CAPPUCCIO (ART. 16 91 00) 7100003083

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principaletessile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAPPUCCIO (ART. 16 91 00) 7100003083


Ideal for welders completing heavy duty welding or grinding operations, 3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can offer extended protection for areas such as the crown of the head, neck, throat and shoulders. A range of options are available including shrouds to cover shoulders, head covers to protect the crown of the head and neck covers to guard against sparks and welding risks to the throat. 3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds are available with leather or durable flame-retardant fabrics for added protection during dangerous work. Covers and shrouds help provide more comprehensive coverage, integrating with the 3M™ Speedglas™ Welding Helmets.
Protezione estesa per la testa e il collo per le maschere per saldatura Speedglas.

Punti di forza

Per l'uso con il gruppo maschera completa come ausilio per la protezione dell'utente dalle scintille, dagli schizzi e dalle radiazioni su orecchie e collo, nonché sulla parte superiore della testa.
Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da metalli fusi, scintille e fiamme.
Fornisce una protezione completa della testa e del collo

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio205,2 g
Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principaletessile
Materialetessile
79,69 IVA esclusa
/ Unità
97,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione