COPRI CAPO BIZWELD NAVY BZ12NAR

Cappuccio da monaco NVO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:BZ12NAR
Rubix:999220801002719
Produttore:BZ12NAR
EAN:5036108193912
COPRI CAPO BIZWELD NAVY BZ12NAR

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzataglia unica
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPRI CAPO BIZWELD NAVY BZ12NAR


Progettato per offrire la massima protezione e il massimo comfort a chi lo indossa, il cappuccio a mantellina Bizweld ™ vi terrà al sicuro negli ambienti di lavoro pericolosi. Il cappuccio della mantella è costituito da una coulisse adesiva che consente di regolare la vestibilità in modo confortevole. Si indossa con una tuta o una combinazione giacca/pantalone abbinata. Caratteristiche: Certificato CE. Resistenza alle fiamme garantita per tutta la durata dell'indumento. Protezione contro le radiazioni. Calore convettivo e da contatto. Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso. Protezione dalla saldatura di Classe 1. ARC2 (ex HRC2). Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Progettato con una vestibilità comoda.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzataglia unica
Materiale principalecotone
Materialebizweld
12,58 IVA esclusa
/ Unità
15,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione