Riferimenti

SKF:C 5020 V
Rubix:999190200020638
EAN:7316571433554
CARB C 5020 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 5020 V


I cuscinetti toroidali a rulli CARB sono cuscinetti con una corona di lunghi rulli simmetrici, leggermente a forma di botte e profili pista a forma di toroide. Sono cuscinetti per la posizione libera e possono sopportare solo carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati in sostituzione di cuscinetti orientabili a rulli per la posizione libera nelle disposizioni con cuscinetti di vincolo/liberi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4176 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec 50
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore