CARB C 6912-2NSV/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 6912-2NSV/C3
Rubix:170000000481429
Produttore:127134
EAN:7316571514093
CARB C 6912-2NSV/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 6912-2NSV/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Questi cuscinetti operano a una velocità nominale più bassa e sono schermati per ridurre al minimo la necessità di lubrificazione e prolungare la durata di esercizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso806,7 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec69
Stat. Fattore di carico335 N
Din. Fattore di carico190 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
€ 280,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione