CARB C 3044

Cuscinetto radiale a rulli toroidali cuscinetti CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 3044
Rubix:160000000366801
Produttore:88943
EAN:7316570342628
CARB C 3044

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 3044


I cuscinetti toroidali a rulli CARB sono cuscinetti con una corona di lunghi rulli simmetrici, leggermente a forma di botte e profili pista a forma di toroide. Sono cuscinetti per la posizione libera e possono sopportare solo carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati in sostituzione di cuscinetti orientabili a rulli per la posizione libera nelle disposizioni con cuscinetti di vincolo/liberi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x340x340 mm
Peso29121 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec30
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico2040 N
Din. Fattore di carico1320 N
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2200 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione