CARB C 2211 V

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2211 V
Rubix:160000000366658
Produttore:96129
EAN:7316570045345
CARB C 2211 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2211 V


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso791,9 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec22
Stat. Fattore di carico134 N
Din. Fattore di carico132 N
Regime limite3400 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore