CARB C 6910 V

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 6910 V
Rubix:160000000366895
Produttore:92822
EAN:7316570606188
CARB C 6910 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 6910 V


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x72x72 mm
Peso523 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec69
Stat. Fattore di carico224 N
Din. Fattore di carico140 N
Regime limite2400 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore