CARB C 2226

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:C 2226
Rubix:160000000366721
Produttore:98678
EAN:7316571192499
CARB C 2226
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2226


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x230x230 mm
Peso11187 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec22
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico930 N
Din. Fattore di carico735 N
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3800 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione