CARB C 3038/C3

Cuscinetto radiale a rulli toroidali cuscinetti CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 3038/C3
Rubix:160000000366792
Produttore:95960
EAN:7316570473551
CARB C 3038/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 3038/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB sono cuscinetti con una corona di lunghi rulli simmetrici, leggermente a forma di botte e profili pista a forma di toroide. Sono cuscinetti per la posizione libera e possono sopportare solo carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati in sostituzione di cuscinetti orientabili a rulli per la posizione libera nelle disposizioni con cuscinetti di vincolo/liberi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x290x290 mm
Peso16850 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec30
Stat. Fattore di carico1460000 N
Din. Fattore di carico930000 N
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2400 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore