CARB C 4010 TN9

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 4010 TN9
Rubix:170000000481390
Produttore:116612
EAN:7316571410517
CARB C 4010 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 4010 TN9


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso526 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec40
Gabbiapoliammide
Stat. Fattore di carico140 N
Din. Fattore di carico116 N
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7500 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
423,68 IVA esclusa
/ Unità
516,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore