CARB C 2213 KTN9/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2213 KTN9/C3
Rubix:160000000366670
Produttore:96430
EAN:7316570936353
CARB C 2213 KTN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2213 KTN9/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1348,4 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec22
Gabbiapoliammide
Stat. Fattore di carico180 N
Din. Fattore di carico180 N
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite7500 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
204,66 IVA esclusa
/ Unità
249,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione