CARB C 3040 K/HA3C4

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 3040 K/HA3C4
Rubix:160000000366800
EAN:7316577742971
CARB C 3040 K/HA3C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 3040 K/HA3C4


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21600 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Gioco dei cuscinettic4
Seriec 30
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico1730 N
Din. Fattore di carico1120 N
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione