CARB C 4908 V

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 4908 V
Rubix:160000000366886
Produttore:96863
EAN:7316570475487
CARB C 4908 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 4908 V


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Questi cuscinetti a pieno riempimento operano a una velocità nominale più bassa e utilizzano quanti più rulli possibile per consentire la massima capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239,5 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec49
Stat. Fattore di carico100 N
Din. Fattore di carico76,5 N
Regime limite4300 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
€ 102,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione