CARB C 5918 V

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 5918 V
Rubix:170000000481421
Produttore:164400
EAN:7316571847955
CARB C 5918 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 5918 V


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Questi cuscinetti a pieno riempimento operano a una velocità nominale più bassa e utilizzano quanti più rulli possibile per consentire la massima capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1682,4 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec59
Stat. Fattore di carico400 N
Din. Fattore di carico224 N
Regime limite1600 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione