CARB C 2213 TN9

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2213 TN9
Rubix:160000000366667
Produttore:93731
EAN:7316570344820
CARB C 2213 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2213 TN9


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1381,1 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec22
Gabbiapoliammide
Stat. Fattore di carico180 N
Din. Fattore di carico180 N
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite7500 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore