CARB C 2226 K/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2226 K/C3
Rubix:170000000481353
Produttore:98680
EAN:7316571192536
CARB C 2226 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2226 K/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x230x230 mm
Peso10900 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec22
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico930 N
Din. Fattore di carico735 N
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3800 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1007,22 IVA esclusa
/ Unità
1228,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione