CARB C 2218/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2218/C3
Rubix:160000000366705
Produttore:93742
EAN:7316577759498
CARB C 2218/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2218/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3320 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec22
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico380 N
Din. Fattore di carico325 N
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite5300 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
390,39 IVA esclusa
/ Unità
476,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione