CARB C 2216

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2216
Rubix:160000000366690
Produttore:87733
EAN:7316577758071
CARB C 2216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2216


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2000 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriec22
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico250 N
Din. Fattore di carico220 N
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite6000 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
396,65 IVA esclusa
/ Unità
483,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione