CARB C 2220 K/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2220 K/C3
Rubix:160000000366713
Produttore:92232
EAN:7316577759573
CARB C 2220 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2220 K/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso4745 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec22
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico465 N
Din. Fattore di carico415 N
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite4800 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
523,14 IVA esclusa
/ Unità
638,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione