CARB C 2316 K/C3

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:C 2316 K/C3
Rubix:170000000481363
Produttore:97249
EAN:7316570685992
CARB C 2316 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARB C 2316 K/C3


I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6060 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriec23
Gabbiaacciaio
Stat. Fattore di carico550 N
Din. Fattore di carico510 N
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite4500 rpm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
562,18 IVA esclusa
/ Unità
685,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione