Riferimenti
SKF:C 2211 TN9/C3
Rubix:160000000366655
Produttore:96128
EAN:7316570552799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CARB C 2211 TN9/C3
I cuscinetti toroidali a rulli CARB hanno una fila di rulli simmetrici lunghi e leggermente a botte e profili di pista a forma di toro. Sono cuscinetti non localizzabili e sopportano esclusivamente carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati per sostituire i cuscinetti orientabili a rulli non bloccati in una disposizione di cuscinetti bloccati/non bloccati.
I cuscinetti toroidali a rulli CARB offrono prestazioni esclusive: oltre a compensare il disallineamento senza aumentare i livelli di sollecitazioni, assicurano un movimento assiale senza attrito all'interno del cuscinetto nella posizione libera delle disposizioni di cuscinetti orientabili. Essendo cuscinetti della classe di prestazioni SKF Explorer possono sopportare livelli di carico più pesanti e offrono una durata di esercizio considerevolmente prolungata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 767 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | c22 |
| Gabbia | poliammide |
| Stat. Fattore di carico | 114 N |
| Din. Fattore di carico | 116 N |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 9000 rpm |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione