CARICABATTERIE SIMULTANEO M18 DFC 4932472073

Caricabatterie rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 DFC
Rubix:999210831067748
Produttore:4932472073
EAN:4058546324698
CARICABATTERIE SIMULTANEO M18 DFC 4932472073

Riepilogo info tecniche

Tipologiacaricabatterie rapido

Documenti

Dettagli del prodotto : CARICABATTERIE SIMULTANEO M18 DFC 4932472073


M18™ dual fast charger recharges all M18™ REDLITHIUM™ batteries . Up to 3x faster than M12-18C charger. Maximises productivity through simultaneous charging - charges two batteries at the same time. REDLINK™ electronics: charger communicates with the battery pack to ensure optimum performance and extend life.

Punti di forza

-Ricarica tutti i pacchi batteria M18 REDLITHIUM
Massimizza la produttività grazie alla carica simultanea - carica due batterie contemporaneamente - ed è anche fino a 3 volte più veloce del caricabatterie M12-18C standard
IntelligenzaREDLINK: il caricabatterie comunica con il pacco batteria per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata
I pacchi batteria M18 REDLITHIUM da 2.0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah si ricaricano in 26 minuti / 52 minuti e 59 minuti
Le batterie M18 REDLITHIUM ad alta potenza da 3,0 Ah / 5,5 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah si ricaricano in 36 minuti / 60 minuti / 87 minuti / 130 minuti o meno

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacaricabatterie rapido
227,50 IVA esclusa
/ Unità
277,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione