008950005-BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2X1/4 /5 895/5
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:895/5
Rubix:160000000004509
Produttore:008950005
EAN:8014230501000

Documenti
Dettagli del prodotto : 008950005-BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2X1/4 /5 895/5
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Punti di forza
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| Lunghezza | 38 mm |
| Grandezza impronta | 1/2x1/4 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
