Riferimenti
Bosch:2607002584
Rubix:160000000809496
EAN:3165140409896



Dettagli del prodotto : PORTA BIT MAGN. PERMA. 1/4 X 57 MM. 2607002584
PORTA BIT
Punti di forza
GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x50x15 mm |
| Peso imballaggio | 25 g |
| Lunghezza | 57 mm |
| Grandezza impronta | 57mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
