GAL 12V-40 +2 XGBA 6,0AH IN KARTON UNI 1600A01B20

2 batterie GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A01B20
Rubix:999190700002834
EAN:3165140968669
GAL 12V-40 +2 XGBA 6,0AH IN KARTON UNI 1600A01B20

Riepilogo info tecniche

Capacità6 Ah
Tensione12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GAL 12V-40 +2 XGBA 6,0AH IN KARTON UNI 1600A01B20




2 batterie da 12 V con capacità di 6,0 Ah e caricabatterie rapido GBA 12V 6,0Ah: la sua capacità estremamente elevata offre fino al 300% di autonomia in più rispetto al modello professionale da 12V 2,0 Ah GAL 12V-40: velocità di ricarica rapida per tutte le batterie da 12 V.
Ricarica le batterie da 12 V 6,0 Ah da 0 all'80% in 72 minuti. Compatibile con tutti gli utensili Bosch Professional da 12 V (Flexible Power System).

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità6 Ah
Tensione12 V
Tipologiabatterie agli ioni di litio
Peso0,365 kg
€ 187,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione