GAL 18V-40 + 1 XGBA 4,0AH IN KARTON UNI 1600A01B9Y

Batteria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A01B9Y
Rubix:999190700002835
EAN:3165140970297
GAL 18V-40 + 1 XGBA 4,0AH IN KARTON UNI 1600A01B9Y

Riepilogo info tecniche

Capacità4 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GAL 18V-40 + 1 XGBA 4,0AH IN KARTON UNI 1600A01B9Y


Batteria Li-Ion 1 x 18 V 4,0 Ah + caricabatterie GAL 18V-40 per lavori prolungati e ricarica rapida

Punti di forza

•High charging speed for all 18 V batteries. The 18 V 4.0 Ah battery is fully charged in 65 minutes
Exceptionally fast charging speed for all 18V batteries, charging standard 18V 4.0Ah batteries up to 80% in just 48 minutes
Fully compatible with all Bosch ProfessIonal 18 V batteries (Flexible Power System)

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità4 Ah
Tensione18 V
Tipologiabatteria
Peso0,619 kg
122,09 IVA esclusa
/ Unità
148,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione