SET 2X PROCORE18V 5,5 AH + GAL 1880 (CARICABATTERIE+BATTERIE) 1600A0214C

Set base di 2 batterie ProCORE 18V 5,5Ah + caricatore GAL 1880 CV

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A0214C
Rubix:999230123065634
EAN:4059952560106
SET 2X PROCORE18V 5,5 AH + GAL 1880 (CARICABATTERIE+BATTERIE) 1600A0214C

Riepilogo info tecniche

Capacità5,5 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET 2X PROCORE18V 5,5 AH + GAL 1880 (CARICABATTERIE+BATTERIE) 1600A0214C


In combinazione con gli utensili BITURBO, la batteria ProCORE18V 5,5Ah fornisce una potenza equivalente a quella di un utensile a filo da 1.800 W80% di carica delle batterie ProCORE18V 5,5Ah in 35 minuti con il caricabatterie GAL 1880 CV; tecnologia COOLPACK 2.0 per una migliore dissipazione del calore verso l'esternoDal 2008, tutte le batterie sono compatibili con gli utensili professionali Bosch nuovi e vecchi della stessa categoria di tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5,5 Ah
Tensione18 V
Tipologiaset di 2 batterie + caricatore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione