4932464712-BATTERIA M18 HIGH OUTPUT 5.5AH M18 HB5.5

Batteria ad alto rendimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 HB5.5
Rubix:999190600003633
Produttore:4932464712
EAN:4058546226572
4932464712-BATTERIA M18 HIGH OUTPUT 5.5AH M18 HB5.5

Riepilogo info tecniche

Capacità5,5 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4932464712-BATTERIA M18 HIGH OUTPUT 5.5AH M18 HB5.5


  • The new M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ battery pack provides up to 50% more power vs M18™ REDLITHIUM™ battery packs
  • Patented REDLINK™ intelligence protects the pack from tough jobsite conditions to ensure optimum performance
  • Runs up to 50% cooler than other M18™ REDLITHIUM™ battery packs through heavy applications, allowing tradesmen to push their cordless tools harder and longer than ever before
  • Drives complete corded replacement on the job site with more run time than ever before
  • Durable metal frame battery construction with shock responsive separators prevents pack failure from excessive vibrations or drops
  • On-board battery fuel gauge helps the user to maximise battery run time efficiency
  • Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life
  • Compatible with all M18™ tools in the range

Punti di forza

-La nuova batteria M18™ 5.La nuova batteria M18™ 5 Ah HIGH OUTPUT™ fornisce fino al 50% di potenza in più rispetto alle batterie M18™ REDLITHIUM™
L'intelligenza brevettata REDLINK™ protegge la batteria dalle difficili condizioni del cantiere per garantire prestazioni ottimali
Funziona fino al 50% più fredda rispetto alle altre batterie M18™ REDLITHIUM™ nelle applicazioni più gravose, permettendo agli operatori di spingere i loro utensili a batteria più a lungo che mai
Permette di sostituire completamente il cavo in cantiere con un'autonomia maggiore che mai
La resistente struttura della batteria in metallo con separatori a risposta d'urto previene i guasti del pacco a causa di vibrazioni o cadute eccessive
L'indicatore di consumo della batteria a bordo aiuta l'utente a massimizzare l'efficienza del tempo di funzionamento della batteria
Il monitoraggio delle singole celle assicura una carica e una scarica ottimali per una durata massima
Compatibile con tutti gli utensili M18™ della gamma

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5,5 Ah
Tensione18 V
Tipologiabatteria ad alto rendimento
Modellom18
Peso1,1 kg
201,60 IVA esclusa
/ Unità
245,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione