4932430064-BATTERIA M12 2.0AH M12 B2

Batteria M12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932430064
Rubix:160000000117457
Produttore:4932430064
EAN:4002395377251
4932430064-BATTERIA M12 2.0AH M12 B2

Riepilogo info tecniche

Capacità2 Ah
Tensione12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4932430064-BATTERIA M12 2.0AH M12 B2


12V - 2,0 Ah REDLITHIUM™ battery give more power in small and light package. Now more powerful, longer run-time and more charges! Compatible with all M12™ tools in the range.

Punti di forza

-Elettronica sofisticata: Intelligenza REDLINK™|Protezione da sovraccarico - Impedisce all'utente di danneggiare l'investimento nell'elettroutensile a batteria in situazioni di utilizzo improprio|Sistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durata|Monitoraggio delle singole celle - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata|Protezione da scaricamento - Impedisce il danneggiamento delle celle in caso di scaricamento eccessivo|Telaio di saldatura integrato|Separatore di celle|Gomma protettiva contro gli urti e le vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2 Ah
Tensione12 V
Tipologiabatteria
Modellom12
Peso0,2 kg
€ 64,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione