GAL 18V-40 + 2 XGBA 4,0AH IN KARTON UNI 1600A019S0
2x18V4.0Ah+GAL18V-40
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:1600A019S0
Rubix:999190700002830
EAN:3165140967969

Documenti
Dettagli del prodotto : GAL 18V-40 + 2 XGBA 4,0AH IN KARTON UNI 1600A019S0
Set base 2 GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40, 2 batterie da 18 V con capacità di 4,0 Ah per un'autonomia estesa e caricabatterie rapido, Batteria da 18 V, 4,0 Ah, con autonomia estesa per tutte le categorie di utensili da 18 V, Velocità di ricarica molto elevata per tutte le batterie da 18 V: una batteria standard da 18 V 4,0 Ah viene caricata all'80% in soli 48 minuti, Compatibile dal 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional della stessa gamma di tensione, sia nuovi che vecchi.., Scatola di cartone; 2 batterie GBA 18V 4,0Ah (1 600 Z00 038); Caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Basic set 2 GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 4 Ah |
|---|---|
| Tensione | 18 V |
| Modello | gba;gal |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
