4932430063-BATTERIA M18 4.0AH M18 B4

Batteria M18

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932430063
Rubix:999180700003843
Produttore:4932430063
EAN:4002395377244
4932430063-BATTERIA M18 4.0AH M18 B4

Riepilogo info tecniche

Capacità4 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4932430063-BATTERIA M18 4.0AH M18 B4


18V- 4,0 Ah Red Lithium Ion battery gives extra power in a compact package. Now more power, longer usage and more charge times!

Punti di forza

-Offre un'autonomia fino a due volte superiore, fino al 20% in più di potenza e fino a due volte in più di durata della batteria rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio e alla precedente tecnologia delle batterie MILWAUKEE®|Protezione agli ioni di litio con protezione digitale da sovraccarico REDLINK™ per evitare che gli utenti danneggino il loro investimento in utensili elettrici a batteria.Protezione agli ioni di litio con protezione digitale da sovraccarico REDLINK™ per evitare che gli utenti danneggino il loro investimento in utensili elettrici a batteria in situazioni difficili|Il monitoraggio delle singole celle assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata|La robusta struttura della batteria in metallo con separatori sensibili agli urti impedisce il cedimento della batteria in caso di vibrazioni o cadute eccessive|La protezione dall'acqua allontana l'acqua dall'elettronica e dal pacco batteria|L'indicatore del livello di carburante a bordo della batteria aiuta l'utente a massimizzare l'efficienza del tempo di funzionamento della batteria stessa

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità4 Ah
Tensione18 V
Tipologiabatteria
Modellom18
Peso0,7 kg
€ 140,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione