4932430483-BATTERIA M18 5.0AH M18 B5

Batteria al litio rossa M18™ da 5,0 Ah

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 B5
Rubix:160000000117673
Produttore:4932430483
EAN:4002395381449
4932430483-BATTERIA M18 5.0AH M18 B5

Riepilogo info tecniche

Capacità5 Ah
Tensione18 V

Dettagli del prodotto : 4932430483-BATTERIA M18 5.0AH M18 B5



2,5 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e una durata di vita moltiplicata per 2 rispetto alle altre batterie al litio-ondisponibili presenti sul mercato o alle batterie Milwaukee® di vecchia generazione. Autonomia luminosa misurata da indicatori luminosi molto leggibili.


Pulsanti ermetici, protetti da acqua e polvere. Elettronica protetta dall'ingresso di acqua e polvere. Intelligenza REDLINK™, sistema brevettato con tripla protezione da sovraccarico, surriscaldamento e scarica totale.


Componenti isolati e protetti da condensa e polvere. Conduttori rinforzati per garantire la rigidità e la trasmissione integrale della potenza. Gabbia in un unico pezzo per sostenere e proteggere le celle. Separatore antivibrazioni per proteggere le celle dalle vibrazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5 Ah
Tensione18 V
€ 168,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione