KIT BATTERIE M18 NRG-503 4933451423

M18 NRG-503

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 NRG-503
Rubix:999211217043272
Produttore:4933451423
EAN:4002395162628
KIT BATTERIE M18 NRG-503 4933451423

Riepilogo info tecniche

Capacità5 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT BATTERIE M18 NRG-503 4933451423


M18 NRG-503 - Confezione NRJ 18V, 5,0 Ah R Red Lithium, sistema M18 + 1 batteria M12 2,0 Ah in omaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5 Ah
Tensione18 V
Modellom18
621,00 IVA esclusa
/ Unità
757,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore