Riferimenti
Bosch:1600Z00038
Rubix:999180400100708
EAN:3165140730464



Dettagli del prodotto : LI-ION - BATTERIA 18V / 4,0AH 1600Z00038
Batteria GBA 18 V 4,0 Ah M-C; La duratura batteria XL da 18 Volt e 4,0 Ah con tecnologia CoolPack; Fino al 65% di durata in più (rispetto ad una batteria da 3,0 Ah); Tecnologia CoolPack, per una durata superiore, fino al 100% (rispetto ad una batteria senza CoolPack); Sistema di alimentazione flessibile Flexible Power System Bosch: batteria per tutti gli utensili appartenenti ad una determinata classe di tensione; Estremamente robusta: completamente funzionante anche dopo una caduta da 3 m sul calcestruzzo; 1 batteria da 4,0 Ah al litio
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 4 Ah |
|---|---|
| Tensione | 18 V |
| Tipologia | li-ion |
| Modello | gba |
| Peso | 0,6 kg |
| Codice doganale | 85076000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione