GAL 1880 CV + 2X18 V 5,0 AH KARTON UNI 1600A00B8J

Set di avviamento 2 x GBA 18 V 5,0 Ah MC + GAL 1880 CV

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A00B8J
Rubix:999190700002781
Produttore:1600A00B8J
EAN:3165140839341
GAL 1880 CV + 2X18 V 5,0 AH KARTON UNI 1600A00B8J

Riepilogo info tecniche

Capacità5 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GAL 1880 CV + 2X18 V 5,0 AH KARTON UNI 1600A00B8J


Caricabatterie Basic: GAL 1880 CV + 2 batterie GBA 18 V 5,0 Ah MC; 2 batterie 18V 5,0 Ah e caricatore rapido; caricatore rapido multivoltaggio per tutte le batterie agli ioni di litio da 14,4 a 18 V; modalità di carica rapida: una batteria da 5,0 Ah riacquista l'80% della sua capacità in soli 35 minuti; ricarica della batteria più veloce del 50% rispetto all'AL 1860 HP; raffreddamento attivo ad aria per una maggiore durata della batteria; comodo avvolgicavo Molto compatto; caricatore rapido GAL 1880 CV + 2 batterie GBA 18 V 5,0 Ah MC.0 Ah riacquista l'80% della sua capacità in soli 35 minuti; ricarica della batteria più veloce del 50% (rispetto ad AL 1860 HP); raffreddamento attivo ad aria per una maggiore durata della batteria; comodo avvolgicavo Molto compatto; caricabatterie rapido GAL 1880 CV; 2 batterie 5,0 Ah Li-Ion (1600 A00 2U5)

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5 Ah
Tensione18 V
Tipologiaioni di litio
244,19 IVA esclusa
/ Unità
297,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione