GBA 36 V LI 6,0AH UNI 1600A00L1M

GBA 36V 6,0Ah Professionale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A00L1M
Rubix:999190700002798
EAN:3165140867955
GBA 36 V LI 6,0AH UNI 1600A00L1M

Riepilogo info tecniche

Capacità6 Ah
Tensione36 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GBA 36 V LI 6,0AH UNI 1600A00L1M


Batteria GBA 36 V 6,0 Ah; la potente batteria XL da 36 volt con 6,0 Ah e tecnologia CoolPack; autonomia superiore di almeno il 50% (rispetto alla batteria da 36 V 4,0 Ah); tecnologia CoolPack per una durata superiore del 100% (rispetto alla batteria senza CoolPack). 50% di autonomia in più (rispetto alla batteria da 36 V 4,0 Ah); tecnologia CoolPack per una durata fino al 100% in più (rispetto alla batteria senza CoolPack); sistema di alimentazione flessibile Bosch - batteria adatta a tutti gli utensili in un'unica classe di tensione; estremamente robusta - perfettamente funzionante anche dopo una caduta da 3 metri sul cemento

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità6 Ah
Tensione36 V
Tipologiabatteria con tecnologia coolpack
Peso1,4 kg
291,01 IVA esclusa
/ Unità
355,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione