PROCORE 18V (1X 12,0 AH, C) UNI 1600A016GU

Batteria Procore 18 V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A016GU
Rubix:999190700002818
EAN:3165140953023
PROCORE 18V (1X 12,0 AH, C) UNI 1600A016GU

Riepilogo info tecniche

Capacità12 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROCORE 18V (1X 12,0 AH, C) UNI 1600A016GU


La batteria ProCORE 18V è ideale per l'uso con macchine a batteria ad alto consumo energetico come smerigliatrici, trapani e seghe circolari.

Punti di forza

Very large autonomy
- Power comparable to that of a wired model
- Flexible Power System: 100% compatible with all Bosch Professional 18V tools and chargers
- Longevity 135% higher than a standard battery thanks to COOLPACK 2.0 technology avoiding any risk of overheating

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità12 Ah
Tensione18 V
Tipologiabatteria
272,65 IVA esclusa
/ Unità
332,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione